Eriks
FORMAT

FORMAT Outil multifonction carbure monobloc 60 4mm

  • ERIKS:12594623
  • Fabricant:4317784510684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Outil multifonction, 60°

Modèle : à coupe centrale, adapté au perçage.

Applications : chanfreinage des arêtes, gravure des contours sans bavures et fraisage général.

Ajouter à la liste

63,93 €/ Unitéhors TVA

77,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise multifonctionnelle
Longueur de coupe maximale
8 mm
Diamètre d'arbre
5 mm
Longueur totale
50 mm
Diamètre de tête
4 mm