Eriks
FORMAT

FORMAT Outil multifonction carbure monobloc 120 6mm

  • ERIKS:12594644
  • Fabricant:4317784510882
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Outil multifonction, 120°

Modèle : à coupe centrale, adapté au perçage.

Applications : chanfreinage des arêtes, gravure des contours sans bavures et fraisage général.

Ajouter à la liste

67,37 €/ Unitéhors TVA

81,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise multifonctionnelle
Longueur de coupe maximale
12 mm
Diamètre d'arbre
8 mm
Longueur totale
60 mm
Diamètre de tête
6 mm