Eriks
FORMAT

FORMAT Outil multifonction carbure monobloc 120 20mm

  • ERIKS:12594649
  • Fabricant:4317784510936
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Outil multifonction, 120°

Modèle : à coupe centrale, adapté au perçage.

Applications : chanfreinage des arêtes, gravure des contours sans bavures et fraisage général.

Ajouter à la liste

303,06 €/ Unitéhors TVA

366,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise multifonctionnelle
Longueur de coupe maximale
32 mm
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur totale
100 mm
Diamètre de tête
20 mm