Eriks
FORMAT

FORMAT Outil embout combine HSS M8

  • ERIKS:12738700
  • Fabricant:4317784530439
Image 1
Foret taraudeur à queue 6 pans HSS SGE 1/4" DIN 3126

Modèle : avec affûtage en croix. La zone d'induction garantir une élasticité accrue à la flexion, réduisant le risque de rupture. Elle permet ainsi un temps de coupe jusqu'à 50 % plus élevé.

Application : pour le perçage d'avant-trous, le taraudage et l'ébavurage en une seule opération. Convient à l'utilisation sur des visseuses sans fil (min. 7,5 V), des perceuses manuelles avec fonctionnement à droite et à gauche et perceuses fixes ainsi que pour une découpe à la main dans les aciers jusqu'à 850 N/mm², aux alliages d'aluminium ainsi qu'au cuivre, au laiton et au bronze. Idéal pour les travaux de montage et les petites séries.

Remarque : épaisseur de matériau ne dépassant pas la taille de filetage (M6 = 6 mm d'épaisseur de matériau). Utiliser l'huile de coupe.

Ajouter à la liste

9,50 €/ Unitéhors TVA

11,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
8
Pas de filetage, filet intérieur
125 mm
Matériau
HSS