Modèle : avec affûtage en croix. La zone d'induction garantir une élasticité accrue à la flexion, réduisant le risque de rupture. Elle permet ainsi un temps de coupe jusqu'à 50 % plus élevé.
Application : pour le perçage d'avant-trous, le taraudage et l'ébavurage en une seule opération. Convient à l'utilisation sur des visseuses sans fil (min. 7,5 V), des perceuses manuelles avec fonctionnement à droite et à gauche et perceuses fixes ainsi que pour une découpe à la main dans les aciers jusqu'à 850 N/mm², aux alliages d'aluminium ainsi qu'au cuivre, au laiton et au bronze. Idéal pour les travaux de montage et les petites séries.
Remarque : épaisseur de matériau ne dépassant pas la taille de filetage (M6 = 6 mm d'épaisseur de matériau). Utiliser l'huile de coupe.
6,89 €/ Unitéhors TVA
8,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 5 |
Pas de filetage, filet intérieur | 8 mm |
Matériau | HSS |