Eriks
FORMAT

FORMAT Outil à aléser acier rapide HSS-E DIN4953 à droite 6x125mm section ronde

  • ERIKS:23117318
  • Fabricant:4317784130431
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Modèle : queue 6 et 8 mm, modèle en acier massif rapide HSS-E ; à partir d'une queue de 10 mm avec tête en acier rapide HSS-E, soudé émoussé, lame aiguisée prête à l'emploi. Insensible à la rupture dans les grandes profondeurs de coupe et pour une coupe ininterrompue, même avec des matériaux présentant une grande résistance à la traction.
Applications : pour les capacités de coupe élevées dans la fabrication à l'unité et en série.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 16/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT