Modèle : en plastique, avec forte adhérence par 2 aimants permanents volumineux dans la base. La nivelle horizontale est montée fixe, la nivelle à angle d'inclinaison peut pivoter à 180°, une extrémité du corps est inclinée à 45°, l'autre à 60°, avec une graduation en mm. Nivelles en plexiglas incassables. 5 ans de garantie sur la durée de vie des nivelles.
Applications : pour les mesures horizontales normales et renversées ainsi que pour les mesures en hauteur et des angles d'inclinaison.
36,40 €/ Unitéhors TVA
44,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150