Modèle : en fonte d'aluminium coulée sous pression, avec 2 aimants forts terres rares. 3 nivelles acrylique (nivelle horizontale, à 45° et verticale), résistant aux UV et à l'eau. Avec vue de côté à optique réflexe , la lecture de la nivelle peut être faite confortablement par le haut. Précision de mesure en position normale 0,5 mm/m.
Applications : convient aux mesures horizontales et verticales en position normale, et grâce à la rainure en V, positionnement facile sur les structures rondes (par ex. tuyaux).
29,35 €/ Unitéhors TVA
35,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150