Eriks
FORMAT

FORMAT Niveau a bulle LM a aimant revetement par poudre rouge 80cm

  • ERIKS:23422798
  • Fabricant:4317784098526
Image 1
Niveau à bulle, aimant

Modèle : en aluminium à paroi épaisse, rouge revêtu par poudre, forte adhérence par des aimants permanents puissants de grande taille dans la semelle. Les nivelles en plexiglas incassables en forme de tonneau sont réglées électroniquement et soudées par ultrasons sur les supports. 5 ans de garantie sur la durée de vie des nivelles. Muni d'embouts antichoc incassables. Précision de mesure en position normale 0,5 mm/m. Avec face de mesure fraisée et 2 aimants très puissants.

Applications : spécialement conçu pour les plombiers et l'aménagement de magasins et de rayonnages. Convient aux mesures horizontales et verticales normales, en hauteur et renversées.
Ajouter à la liste

57,07 €/ Unitéhors TVA

69,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur
800 mm