Modèle : en aluminium moulé sous pression, avec un aimant puissant (force de maintien 3 kg), des nivelles en acrylique (résistant aux UV et à l'eau) et des embouts absorbant les chocs. Précision de mesure en position normale de 0,5 mm/m.
Applications : convient aux mesures horizontales et verticales en position normale, et grâce à la rainure en V, positionnement facile sur les structures rondes (par ex. tuyaux).
17,57 €/ Unitéhors TVA
21,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150