Modèle : boîtier en plastique antichoc. Le multimètre est muni en complément d’une sonde de température intégrée. L’affichage du bargraphe et la sélection automatique de la plage de mesure facilitent le travail.
Applications : pour tester les tensions continues et alternatives, pour la mesure du courant et de la résistance et pour le test de conductivité et de diodes. La sonde de température intégrée permet les mesures de -40 °C à +1 350 °C.
Livraison : multimètre numérique, mode d’emploi, cordons de mesure, sonde de température à fil, sacoche et piles.
132,73 €/ Unitéhors TVA
160,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150