Design: 2-colour foam inlay, so missing tools are recognised immediately. 1/9 module = 188.0 x 132 mm 2/9 module = 188.0 x 264 mm 1/3 module = 188.0 x 395 mm 2/3 module = 376.5 x 395 mm 3/3 module = 565.0 x 395 mm
Socket spanner set 1/4" and 1/2", 59-piece 18 combination spanners 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 1 lever reversible ratchet 1/4", with Kraftkant® handle 10 hexagon socket spanner sockets 1/4" 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm 1 extension 1/4" 1 bit adapter 1/4 1 lever reversible ratchet 1/2", with Kraftkant® handle 17 hexagon socket spanner sockets 1/2" 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 8 recessed hexagon screwdriver bits 1/2" 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 mm 2 extensions 1/2" 125; 250 mm
400,52 €/ Unitéhors TVA
484,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Tool Module Socket Wrench |
Exécution en kit | Module d’outils clés à douille, 59 pièces |
Nombre total d'outils | 59 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Longueur | 395 mm |
Largeur | 395 mm |