Eriks
FORMAT

FORMAT Module doutillage 3/3 outillage a main

  • ERIKS:14052989
  • Fabricant:4317784607353
Image 1
Tool module hand tool, 13-piece, module 3/3

Design: 2-colour foam inlay, so missing tools are recognised immediately. 1/9 module = 188.0 x 132 mm 2/9 module = 188.0 x 264 mm 1/3 module = 188.0 x 395 mm 2/3 module = 376.5 x 395 mm 3/3 module = 565.0 x 395 mm

Hand tool set, 13-piece 1 offset screwdriver set recessed hexagon 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 1 bit assortment 4 slot screwdrivers with Kraftkant® handle 3; 3.5; 4; 5.5 mm 2 screwdrivers with Kraftkant® handle, Phillips PH 1; 2 1 combination pliers 1 radio pliers 1 side cutter 1 water pump pliers 1 engineer's hammer

Ajouter à la liste

254,74 €/ Unitéhors TVA

308,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Tool Module Hand Tool
Exécution en kit
Module d’outils à main, 13 pièces
Nombre total d'outils
13
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Longueur
395 mm
Largeur
395 mm