Eriks
FORMAT

FORMAT Module doutillage 1/3 tournevis avec tete a frapper

  • ERIKS:12521295
  • Fabricant:4317784523448
Image 1
Module d'outillage tournevis avec tête à frapper, 6 pièces, module 1/3

Modèle : plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Module 1/9 = 188,0 x 132 mm
Module 2/9 = 188,0 x 264 mm
Module 1/3 = 188,0 x 395 mm
Module 2/3 = 376,5 x 395 mm
Module 3/3 = 565,0 x 395 mm



Jeu de tournevis à tête à frapper, 6 pièces
4 tournevis plats avec manche Kraftkant® et tête à frapper 3,5 ; 4,5 ; 5,5 ; 7 mm
2 tournevis cruciformes avec manche Kraftkant® et tête à frapper PH 1 ; 2

Ajouter à la liste

72,73 €/ jeuhors TVA

88,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 29.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT