Eriks
FORMAT

FORMAT Module doutillage 1/3 douille 3/8"

  • ERIKS:14568106
  • Fabricant:4317784553810
Image 1
Module d'outillage clé à douille 3/8", 24 pièces, module 1/3

Modèle : plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Module 1/9 = 188,0 x 132 mm
Module 2/9 = 188,0 x 264 mm
Module 1/3 = 188,0 x 395 mm
Module 2/3 = 376,5 x 395 mm
Module 3/3 = 565,0 x 395 mm



Composition de douilles 3/8", 23 éléments
1 cliquet réversible à levier 3/8", avec manche Kraftkant®
13 douilles à six pans 3/8" 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 mm
5 douilles tournevis 3/8" 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm
1 poignée coulissante en T 3/8"
2 rallonges 3/8" 125 ; 250 mm
1 cardan 3/8"

Ajouter à la liste

163,25 €/ Unitéhors TVA

197,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT