Eriks
FORMAT

FORMAT Module doutillage 1/3 douille 1/4"

  • ERIKS:14568105
  • Fabricant:4317784553803
Image 1
Module d'outillage clé à douille 1/4", 31 pièces, module 1/3

Modèle : plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Module 1/9 = 188,0 x 132 mm
Module 2/9 = 188,0 x 264 mm
Module 1/3 = 188,0 x 395 mm
Module 2/3 = 376,5 x 395 mm
Module 3/3 = 565,0 x 395 mm



Composition de douilles 1/4", 31 éléments
1 cliquet réversible à levier 1/4", avec manche Kraftkant®
11 douilles six pans 1/4" 4 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 mm
4 douilles tournevis 1/4" pour vis à six pans creux 3 ; 4 ; 5 ; 6 mm
2 douilles tournevis 1/4" pour vis à fente 4 ; 5,5 mm
2 douilles tournevis 1/4" pour vis cruciformes PH 1 ; 2
6 douilles tournevis pour vis à empreinte TORX® femelle 1/4" T 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30
1 poignée coulissante en T 1/4"
2 rallonges 1/4" 50 ; 105 mm
1 cardan 1/4"
1 porte-embout 1/4"

Ajouter à la liste

167,23 €/ Unitéhors TVA

202,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT