Modèle : plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Module 1/9 = 188,0 x 132 mm
Module 2/9 = 188,0 x 264 mm
Module 1/3 = 188,0 x 395 mm
Module 2/3 = 376,5 x 395 mm
Module 3/3 = 565,0 x 395 mm
Marteaux, 11 pièces
2 marteaux rivoirs avec protection du manche 300 ; 500 g
1 maillet, sans rebond, Ø de tête 40 mm
6 chasse-goupilles 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 mm
1 pointeau, 12 x 120 mm
1 burin plat, de 100 mm
158,95 €/ jeuhors TVA
192,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Tool Module Hammers |
Exécution en kit | Module d’outils marteaux, 11 pièces |
Nombre total d'outils | 11 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Longueur | 395 mm |
Largeur | 376.5 mm |