Eriks
FORMAT

FORMAT Module d'outil clé à anneau double, Ensemble de 9

  • ERIKS:12521300
  • Fabricant:4317784523493
Image 1
Module d'outillage 2/3 clés polygonales doubles, 9 pièces

Modèle : plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Module 1/9 = 188,0 x 132 mm
Module 2/9 = 188,0 x 264 mm
Module 1/3 = 188,0 x 395 mm
Module 2/3 = 376,5 x 395 mm
Module 3/3 = 565,0 x 395 mm



Jeu de clés polygonales doubles, 9 pièces
9 clés polygonales doubles 6 x 7 ; 8 x 9 ; 10 x 11 ; 12 x 13 ; 14 x 15 ; 17 x 19 ; 19 x 22 ; 24 x 27 ; 30 x 32 mm

Ajouter à la liste

88,37 €/ jeuhors TVA

106,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Tool Module Double Ended Ring Spanner
Exécution en kit
Module d’outils clés polygonales doubles, 9 pièces
Nombre total d'outils
9
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Longueur
395 mm
Largeur
376.5 mm