Eriks
FORMAT

FORMAT Module d'outil 2/9 Pinces VDE

  • ERIKS:14568127
  • Fabricant:4317784633420
Image 1
Module d'outillage Pinces VDE, 3 pièces, module 2/9

Modèle : plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Module 1/9 = 188,0 x 132 mm
Module 2/9 = 188,0 x 264 mm
Module 1/3 = 188,0 x 395 mm
Module 2/3 = 376,5 x 395 mm
Module 3/3 = 565,0 x 395 mm



Jeu de 3 pinces VDE
1 pince coupante diagonale VDE grande puissance, 160 mm
1 pince universelle grande puissance VDE, 180 mm
1 pince téléphone VDE, droite, 200 mm

Ajouter à la liste

110,52 €/ Unitéhors TVA

133,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT