Eriks
FORMAT

FORMAT Module d'outil 2/3 Pinces

  • ERIKS:14591041
  • Fabricant:4053569861960
Image 1
Module d'outillage Pinces, 6 pièces, module 2/3

Modèle : plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Module 1/3 = 188,0 x 395 mm



Composition du jeu :
1 pince universelle à longs becs, 145 mm
1 pince universelle, 180 mm
1 pince coupante diagonale grande puissance, 180 mm
1 pince téléphone droite, 200 mm
2 pinces multiprises à crémaillère Cobra® 100; 250 mm
Ajouter à la liste

248,69 €/ Unitéhors TVA

300,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT