Eriks
FORMAT

FORMAT Module d'outil 2/3 Manche en T six pans cr. avec sortie latérale

  • ERIKS:14568075
  • Fabricant:4317784633369
Image 1
Module d'outillage Clés six pans à poignée en T, 8 pièces, module 2/3

Modèle : plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Module 1/9 = 188,0 x 132 mm
Module 2/9 = 188,0 x 264 mm
Module 1/3 = 188,0 x 395 mm
Module 2/3 = 376,5 x 395 mm
Module 3/3 = 565,0 x 395 mm



Jeu de clés six pans avec poignée en T et prise de force latérale, 8 pièces
8 clés avec poignée en T et prise de force latérale, six pans femelle 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm

Ajouter à la liste

93,31 €/ Unitéhors TVA

112,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT