Eriks
FORMAT

FORMAT Module d'outil 1/3 Tournevis pince VDE

  • ERIKS:14568065
  • Fabricant:4317784633437
Image 1
Module d'outillage Jeu d’outillage à main VDE, 7 pièces, module 1/3

Modèle : plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Module 1/9 = 188,0 x 132 mm
Module 2/9 = 188,0 x 264 mm
Module 1/3 = 188,0 x 395 mm
Module 2/3 = 376,5 x 395 mm
Module 3/3 = 565,0 x 395 mm



Jeu d’outillage à main VDE, 7 pièces
1 pince coupante diagonale VDE grande puissance, 160 mm
1 pince universelle grande puissance VDE, 180 mm
1 pince téléphone VDE, becs droits, 200 mm
1 tournevis plat VDE 2,5 mm
2 tournevis VDE cruciformes PH 1; 2
1 contrôleur de phase

Ajouter à la liste

134,41 €/ Unitéhors TVA

162,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT