Eriks
FORMAT

FORMAT Module d'outil 1/3 Pinces MIG

  • ERIKS:14568115
  • Fabricant:4317784633413
Image 1
Module d'outillage Pinces, 5 pièces, module 1/3

Modèle : plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Module 1/9 = 188,0 x 132 mm
Module 2/9 = 188,0 x 264 mm
Module 1/3 = 188,0 x 395 mm
Module 2/3 = 376,5 x 395 mm
Module 3/3 = 565,0 x 395 mm



Jeu de 5 pinces
1 pince coupante diagonale grande puissance, 160 mm
1 pince universelle grande puissance, 200 mm
1 pince téléphone, droite, 200 mm
1 pince téléphone, coudée, 200 mm
1 pince multiprise à crémaillère, 250 mm

Ajouter à la liste

181,26 €/ Unitéhors TVA

219,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT