Eriks
FORMAT

FORMAT Module d'outil 1/3 Douilles 1/2" six pans creux

  • ERIKS:14568054
  • Fabricant:4317784633291
Image 1
Module d'outillage Embout de vissage 1/2" six pans femelle, 14 pièces, module 1/3

Modèle : plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Module 1/9 = 188,0 x 132 mm
Module 2/9 = 188,0 x 264 mm
Module 1/3 = 188,0 x 395 mm
Module 2/3 = 376,5 x 395 mm
Module 3/3 = 565,0 x 395 mm



Coffret d'embouts de vissage 1/2”, 14 pièces
9 embouts de vissage 1/2" pour vis à six pans creux 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 17 x 60 mm
5 embouts de vissage 1/2" pour vis à six pans creux 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 x 140 mm

Ajouter à la liste

152,01 €/ Unitéhors TVA

183,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT