Eriks
FORMAT

FORMAT Module d'outil 1/3 Couple de rotation 3/8"

  • ERIKS:14568111
  • Fabricant:4317784633338
Image 1
Module d'outillage Clé dynamométrique 3/8", 19 pièces, module 1/3

Modèle : plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Module 1/9 = 188,0 x 132 mm
Module 2/9 = 188,0 x 264 mm
Module 1/3 = 188,0 x 395 mm
Module 2/3 = 376,5 x 395 mm
Module 3/3 = 565,0 x 395 mm



Coffret de clé dynamométrique 3/8", 19 pièces
1 clé dynamométrique 3/8" 10-50 N·m
11 douilles six pans 3/8" 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 mm
5 embouts de vissage 3/8" six pans creux 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm
2 rallonges 3/8" 125 ; 250 mm

Ajouter à la liste

315,40 €/ Unitéhors TVA

381,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT