Eriks
FORMAT

FORMAT Module d'outil 1/3 Couple de rotation 1/4"

  • ERIKS:14568110
  • Fabricant:4317784633321
Image 1
Module d'outillage Clé dynamométrique 1/4", 27 pièces, module 1/3

Modèle : plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Module 1/9 = 188,0 x 132 mm
Module 2/9 = 188,0 x 264 mm
Module 1/3 = 188,0 x 395 mm
Module 2/3 = 376,5 x 395 mm
Module 3/3 = 565,0 x 395 mm



Coffret de clé dynamométrique 1/4", 27 pièces
1 clé dynamométrique 1/4" 5-25 N·m
13 douilles six pans 1/4" 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm
5 embouts de vissage 1/4" six pans creux 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 mm
7 embouts de vissage 1/4" empreinte TORX® femelle T10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30 ; 40
1 rallonge 1/4" 105 mm

Ajouter à la liste

328,53 €/ Unitéhors TVA

397,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT