Eriks
FORMAT

FORMAT Module d'outil 1/3 Couple de rotation 1/2"

  • ERIKS:14568109
  • Fabricant:4317784633345
Image 1
Module d'outillage Clé dynamométrique 1/2", 26 pièces, module 2/3

Modèle : plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Module 1/9 = 188,0 x 132 mm
Module 2/9 = 188,0 x 264 mm
Module 1/3 = 188,0 x 395 mm
Module 2/3 = 376,5 x 395 mm
Module 3/3 = 565,0 x 395 mm



Jeu de clé dynamométrique 1/2", 26 pièces
1 clé dynamométrique 1/2" 40-200 N·m
13 douilles six pans 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
6 douilles tournevis 1/2" six pans creux 5; 6; 8; 10; 12; 14 mm
5 douilles tournevis 1/2" TORX® femelle T 25; 30; 40; 45; 50
1 rallonge 1/2" 125 mm

Ajouter à la liste

404,66 €/ Unitéhors TVA

489,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT