Eriks
FORMAT

FORMAT Mini lampe de travail rechargeable 300-1500 lumens 2700-6500K 4 intensités

  • ERIKS:14567445
  • Fabricant:4317784640978
Image 1
Lampe de travail LED avec batterie rechargeable Mini

Modèle : boîtier en matière plastique. COB-LED avec lumière chaude ou froide ( 2700, 3500, 4500 ou 6500 kelvins) pour un éclairage de grande surface, intensité lumineuse réglable sur 4 niveaux. L'anneau fluorescent reste lumineux après l'extinction, ce qui permet de le retrouver facilement dans l'obscurité. Le large pied est réglable à 360°, dispose de deux aimants et de deux crochets escamotables ainsi que d'un logement pour trépied pour une fixation flexible. Powerbank intégré au dos, livraison avec câble de charge USB.

Ajouter à la liste

77,12 €/ Unitéhors TVA

93,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT