Applications : enlèvement de matière important. Adapté pour l’usinage des métaux non ferreux, de l’acier et de la fonte.
Forme ogive à bout pointu SPG
15,43 €/ Unitéhors TVA
18,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Longueur de coupe maximale | 7 mm |
Forme | Forme ogive SPG |
Longueur totale | 37 mm |
Norme DIN | 8033 |
Diamètre de tête | 3 mm |