Eriks
FORMAT

FORMAT Mini-fraise sur tige carbure forme cyl. bout arrondi 0313 C 3mm 3x13mm

  • ERIKS:23415225
  • Fabricant:4317784130950
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mini-fraise sur tige en carbure (fraise rotor) selon la norme DIN 8033 –Ø de la queue 3 mm, forme cylindrique à bout arrondi WRC, denture C

Applications : enlèvement de matière important. Adapté pour l’usinage des métaux non ferreux, de l’acier et de la fonte.



Forme cylindrique à bout arrondi WRC

Ajouter à la liste

15,43 €/ Unitéhors TVA

18,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur de coupe maximale
13 mm
Forme
Forme cylindrique à bout arrondi WRC
Longueur totale
43 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
3 mm