Applications : enlèvement de matière important. Adapté pour l’usinage des métaux non ferreux, de l’acier et de la fonte.
Forme cylindrique à bout arrondi WRC
15,06 €/ Unitéhors TVA
18,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Longueur de coupe maximale | 10 mm |
Forme | Forme cylindrique à bout arrondi WRC |
Longueur totale | 40 mm |
Norme DIN | 8033 |
Diamètre de tête | 2 mm |