Eriks
FORMAT

FORMAT Mini-fraise sur tige carbure cylindrique 0607 C 3mm 6x7mm

  • ERIKS:23415221
  • Fabricant:4317784269858
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mini-fraise sur tige en carbure (fraise rotor) selon la norme DIN 8033 –Ø de la queue 3 mm, forme cylindrique ZYA, sans denture en bout, denture C

Applications : enlèvement de matière important. Adapté pour l’usinage des métaux non ferreux, de l’acier et de la fonte.



Forme cylindrique ZYA

Ajouter à la liste

23,82 €/ Unitéhors TVA

28,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme
Forme cylindrique ZYA
Longueur totale
37 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
6 mm