Eriks
FORMAT

FORMAT Mini coupe-boulon 190mm avec gaine bicomposant

  • ERIKS:14569160
  • Fabricant:4317784639941
Image 1
Coupe-boulon compact

Modèle : en acier à outils spécial trempé à l’huile et revenu, tête polie. Lames de précision trempées (60 HRC). Avec une puissance de coupe accrue pour un effort réduit grâce à un axe de rotation décentré. La démultiplication optimale permet une réduction de l’effort de 25 % par rapport à une pince coupante diagonale grande puissance de même longueur. Avec surface de préhension sous l’articulation pour prendre et tirer des fils de fer à partir de 1,5 mm de Ø.

Applications : pour la corde à piano tout comme pour le fil plein souple ou dur, pour les boulons, les clous, les rivets et les vis.



Branches à gaine synthétique multi-composants.

Ajouter à la liste

42,06 €/ Unitéhors TVA

50,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT