Micromètre à affichage digital, IP65, sortie de données
Modèle : broche de mesure trempée et polie, surfaces de mesure en carbure, cliquet intégré dans le tambour de mesure. Avec levier de serrage et protection contre la chaleur de la main. Hauteur des chiffres de l’affichage LCD 7,0 mm, avec sortie de données USB. Livraison avec pile CR2032, 3 V, dans un coffret en plastique.
Fonctions : marche et arrêt automatique, inversion mm/pouces, la remise à zéro n’est plus nécessaire après mise sous tension (système absolu), Reset (remise à zéro) à partir de n’importe quelle position.