Eriks
FORMAT

FORMAT Micrometre IP65 numerique sous etui 0-100mm

  • ERIKS:14567570
  • Fabricant:4317784584425
Image 1
Jeu de micromètres à affichage digital, IP65, sortie de données

Modèle : faces de mesure à mises de carbure rapportées, vis d'approche intégrée dans le tambour de mesure. Avec levier de serrage et protection contre la chaleur de la main. Hauteur des chiffres de l'affichage LCD 7,5 mm, avec sortie de données USB. Livraison avec pile CR2032, 3 V, dans un coffret en plastique.

Fonctions : marche et arrêt automatique, inversion mm/pouces, la remise à zéro n'est plus nécessaire après mise sous tension (système absolu), Reset (remise à zéro) à partir de n'importe quelle position.
Composition du jeu :
1 micromètre, 0–25 mm
1 micromètre, 25–50 mm
1 micromètre, 50–75 mm
1 micromètre, 75–100 mm
3 étalons de réglage, 25, 50 et 75 mm
1 clé de réglage
Ajouter à la liste

868,50 €/ Unitéhors TVA

1 050,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT