Modèle : rail de lecture et de commande chromé mat, étrier en acier peint, touche mobile trempée et rectifiée, faces de mesure en carbure, actionnement rapide, régulation de la force de mesure avec vis d'approche micrométrique, avec dispositif de serrage. Livraison à partir de la capacité de mesure 25–50 mm avec étalon de réglage, sous étui.
Applications : mesure de rainures, cannelures, gorges, etc.
101,48 €/ Unitéhors TVA
122,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150