Eriks
FORMAT

FORMAT Micrometre dinterieur trois points 87,0-100,0mm

  • ERIKS:14051022
  • Fabricant:4317784584715
Image 1
Micromètre d'intérieur

Modèle : rail de lecture chromé mat antireflet, tambour de mesure avec vis d'approche micrométrique, touches de mesure à mises de carbure rapportées. Jusqu'à une capacité de mesure de 5–6 mm avec mesure 2 points, à partir de la capacité de mesure 6–8 mm avec mesure 3 points. Livraison dans un coffret en alu, jusqu'à 87-100 mm avec bague de réglage.

Applications : pour trous débouchants et borgnes.
Ajouter à la liste

611,04 €/ Unitéhors TVA

739,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT