Eriks
FORMAT

FORMAT Micrometre avec embouts interchangeables 25-50mm

  • ERIKS:14567585
  • Fabricant:4317784584555
Image 1
Jeu de micromètres pour la mesure de filetages avec touches de mesure interchangeables

Modèle : rail de lecture et de commande chromé mat, étrier en acier, touche mobile et face de mesure avec alésage de positionnement pour touches de mesures interchangeables, trempé et rectifié, boule en acier dans l'alésage pour positionner les queues des touches de mesure, face de mesure réglable, régulation de la force de mesure avec vis d'approche micrométrique, avec dispositif de serrage. Livraison avec 6 paires de touches de mesure sous étui.

Applications : pour mesurer le diamètre primitif et extérieur sur les filetages mâles avec des touches de mesure interchangeables.
Ajouter à la liste

468,74 €/ Unitéhors TVA

567,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT