Eriks
FORMAT

FORMAT Micromètre à vis micrométrique et approche rapide en bout 25-50mm

  • ERIKS:23421087
  • Fabricant:4317784285896
Image 1
Modèle : DIN 863, pièces de lecture chromées mates, faces de mesure à mises de carbure rapportées, vis micrométrique d'approche permettant une pression de mesure constante sur le tambour, réglage de la pression de mesure par friction, avec protection contre la chaleur de main, blocage par levier de serrage. Livraison sous étui.
Composition de la fourniture : micromètre avec clé de réglage, avec étalon à partir de 25-50 mm.
Ajouter à la liste

44,83 €/ Unitéhors TVA

54,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Plage de mesure
de 25 jusqu'à 50 mm