Eriks
FORMAT

FORMAT Micrometre a plateaux plateaux 25-50mm

  • ERIKS:14567581
  • Fabricant:4317784584494
Image 1
Micromètre à plateaux

Modèle : rail de lecture chromé mat, broche non rotative, trempée et polie, disque de mesure rodé, plan et parallèle, régulation de la force de mesure à l'aide d'une vis d'approche micrométrique, avec isolation de la chaleur de la main, blocage par levier de serrage. Livraison avec clé de réglage, sous étui.

Applications : pour la mesure sans référence de l'écartement entre dents d'engrenages et de roues dentées pour modules 0,8–6,0 mm. Convient également pour la mesure d'épaisseur de matériaux mous, comme le caoutchouc, le plastique, le papier, etc.

Ajouter à la liste

219,88 €/ Unitéhors TVA

266,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT