Modèle : rail de lecture chromé mat, broche non rotative, trempée et polie, disque de mesure rodé, plan et parallèle, régulation de la force de mesure à l'aide d'une vis d'approche micrométrique, avec isolation de la chaleur de la main, blocage par levier de serrage. Livraison avec clé de réglage, sous étui.
Applications : pour la mesure sans référence de l'écartement entre dents d'engrenages et de roues dentées pour modules 0,8–6,0 mm. Convient également pour la mesure d'épaisseur de matériaux mous, comme le caoutchouc, le plastique, le papier, etc.
289,94 €/ Unitéhors TVA
350,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150