Eriks
FORMAT

FORMAT Micrometre 50-75 mm

  • ERIKS:14567587
  • Fabricant:4317784584319
Image 1
Micromètre

Modèle : rail de lecture chromé mat, faces de mesure à mises de carbure rapportées, réglage de la force de mesure à l'aide d'une vis d'approche micrométrique, avec isolation de la chaleur de la main, blocage par levier de serrage. Livraison avec clé de réglage, à partir de la capacité de mesure 25–50 mm avec étalon de réglage, sous étui.
Ajouter à la liste

52,16 €/ Unitéhors TVA

63,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT