Eriks
FORMAT

FORMAT Micromètre 100-125mm

  • ERIKS:23421081
  • Fabricant:4317784099462
Image 1
Modèle : DIN 863, pièces de lecture chromées mates, faces de mesure à mises de carbure rapportées, réglage de la pression de mesure par friction, avec protection contre la chaleur de main, blocage par levier de serrage. Livraison sous étui.
Composition de la fourniture : micromètre avec clé de réglage, avec étalon à partir de 25-50 mm.
Ajouter à la liste

40,76 €/ Unitéhors TVA

49,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Plage de mesure
de 100 jusqu'à 125 mm