Eriks
FORMAT

FORMAT Microfraise carbure monobloc TiALN D6 D2 4,012mm

  • ERIKS:12049929
  • Fabricant:4317784471121
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mini-fraise à bout hémisphérique carbure monobloc

Modèle : à coupe centrale, adapté à la plongée axiale .

Applications : convient au copiage et au rainurage dans les zones profondes grâce à son col réduit. Convient à l'usinage HSC jusqu'à 52 HRC.
Ajouter à la liste

41,29 €/ Unitéhors TVA

49,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise miniature
Longueur de coupe maximale
6 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
60 mm
Norme DIN
DIN 6535-HA
Diamètre de tête
4 mm