Eriks
FORMAT

FORMAT Microfraise carbure monobloc TiALN D4 D2 2,030mm

  • ERIKS:12049919
  • Fabricant:4317784471022
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mini-fraise à bout hémisphérique carbure monobloc

Modèle : à coupe centrale, adapté à la plongée axiale .

Applications : convient au copiage et au rainurage dans les zones profondes grâce à son col réduit. Convient à l'usinage HSC jusqu'à 52 HRC.
Ajouter à la liste

43,98 €/ Unitéhors TVA

53,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise miniature
Longueur de coupe maximale
3 mm
Diamètre d'arbre
4 mm
Longueur totale
70 mm
Norme DIN
DIN 6535-HA
Diamètre de tête
2 mm