Eriks
FORMAT

FORMAT Microforet DIN1899A HSSEPM forme A 1mm

  • ERIKS:23407864
  • Fabricant:4317784262927
Image 1
Micro drillsDesign: Special drill, bright surface, right cutting, with reinforced shank, high concentricity and precision ground point. Ø tolerance: on spiral part 0/–0.004 mm. Application: For drilling small holes with high drilling accuracy. Particularly suitable for high-alloy steels and for short and long chipping materials.
Ajouter à la liste

3,90 €/ Unitéhors TVA

4,72 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
1 mm
Longueur de coupe
6.8 mm
Longueur totale
25 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1899-A
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS-co
Angle d'hélice
25 °