3,86 €/ Unitéhors TVA
4,67 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Diamètre | 0.6 mm |
Longueur de coupe | 3.9 mm |
Longueur totale | 25 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 1899-A |
Type | Foret hélicoïdale |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS-co |
Angle d'hélice | 25 ° |