Eriks
FORMAT

FORMAT Meule sur tige diamant STK forme spherique 6x70mm/6

  • ERIKS:23429177
  • Fabricant:4317784137683
Image 1
Meule sur tige diamantée, forme sphérique

Modèle : enrobage galvanoplastique, particulièrement abrasif. Grain universel : D 126 – moyen (conforme à la norme FEPA).

Applications : pour le meulage de matériaux durs dans la construction d'outillage et la production tels que le carbure, la céramique – prévitrifiée et entièrement vitrifiée –, le verre ainsi qu'une partie des non ferreux.

Remarque : afin d'empêcher l'endommagement des zones extérieures des pièces à usiner et d'augmenter la longévité de l'outil, nous recommandons l'utilisation d'agents réfrigérants. Vitesse périphérique préconisée meulage à sec : 8–18 m/s, meulage sous arrosage : 15–25 m/s.



Applications : pour l'usinage des contours et l'ébarbage arrière ainsi que la gravure.

Ajouter à la liste

18,74 €/ Unitéhors TVA

22,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise sur tige
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
70 mm
Diamètre de tête
6 mm