Modèle : 100 % de feutre naturel sur un disque en fibre de verre. Grâce aux lamelles, le disque s'adapte idéalement au contour de la pièce à usiner et libère la pâte à polir de manière uniforme. Cela réduit la charge thermique.
Applications : pour éliminer les petites irrégularités et les rayures et créer une finition décorative en une seule étape de travail. Convient également à la préparation de la surface pour le polissage à haute brillance. À utiliser sur les meuleuses d'angle et les polisseuses d'angle à commande électronique. Vitesse périphérique recommandée : environ 10 m/s.
Associé à une toile abrasive, pour une surface mate et satinée. Optimisé pour une utilisation sur des surfaces droites et planes.
28,68 €/ Unitéhors TVA
34,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150