Eriks
FORMAT

FORMAT Meule éventail combinée 125mm toile abr. int fe

  • ERIKS:14568754
  • Fabricant:4317784619011
Image 1
Disque à lamelles en feutre mixte

Modèle : 100 % de feutre naturel sur un disque en fibre de verre. Grâce aux lamelles, le disque s'adapte idéalement au contour de la pièce à usiner et libère la pâte à polir de manière uniforme. Cela réduit la charge thermique.

Applications : pour éliminer les petites irrégularités et les rayures et créer une finition décorative en une seule étape de travail. Convient également à la préparation de la surface pour le polissage à haute brillance. À utiliser sur les meuleuses d'angle et les polisseuses d'angle à commande électronique. Vitesse périphérique recommandée : environ 10 m/s.



Associé à un intissé abrasif, pour une surface brillante et satinée. Optimisé pour une utilisation sur des pièces bombées.

Ajouter à la liste

28,68 €/ Unitéhors TVA

34,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT